Beli alat cat semprot listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NLG Electric Spray Gun
    Mulai

    Rp349.900

    NLG Electric Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik (Electric Paint Sprayer) tipe EPS-500. Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  2. KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  3. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  4. TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  5. RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp469.900

    RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  6. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp119.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
  7. INGCO Cordless Spray Gun
    Mulai

    Rp659.900

    INGCO Cordless Spray Gun
    atribut:
    • Maximum Viscosity (din/s): 120
  8. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  9. TOTAL Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp409.900

    TOTAL Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Bottle Capacity (ml): 800
    • Voltage (V): 220-240
  10. INGCO Spray Paint Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp649.900

    INGCO Spray Paint Gun (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Nozzle sudah berbahan Tembaga ( Cooper) Jadi Anti Karat & Sekaligus AwetCocok Untuk cat berbahan dasar air & minyak
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 450
    • Pressure (bar): Spray 0.1-0.2
    • Container Capacity (ml): 800
    • Set Contents: With 1pcs viscosity measuring cup With 1pcs nozzle cleaning needle Packed by color box
    • Maximum Flow (ml/minute): 380
    • Maximum Viscosity (din/s): 50
  11. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  12. INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp329.900

    INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  13. DEKO Spray Gun Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp849.900

    DEKO Spray Gun Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Rated Speed (rpm): 30000
    • Container Volume (ml): 800
  14. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  15. SLIONTEC Isolasi Bolak Balik Kain (Double Tape)
    Mulai

    Rp149.900

    SLIONTEC Isolasi Bolak Balik Kain (Double Tape)
    Deskripsi:
    -Excellent adhesion to rough surfaces such as veneer and carpet.-For fixing carpets, attaching veneer plates.
    atribut:
    • Color: Cream
    • Thickness: 0.5mm
    • Viscosity: 1 side 3.9N/10mm , 2 side 4.7N/10mm
    • Base Material: Staple Fiber Fabric
    • Adhesive Materials: Rubber
  16. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  17. TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    Mulai

    Rp3.399.900

    TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Pressure (bar): 200
    • Pressure Controlling: Mechanical
  18. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  19. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
Daftar Harga alat cat semprot listrik Terbaru October 2026
NLG Electric Spray GunRp349.900
KOVA Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp589.900
MultiPro Genset BensinRp1.699.900
TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Rp209.900
RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)Rp469.900
NRT-PRO Spray GunRp119.900
INGCO Cordless Spray GunRp659.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
TOTAL Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp409.900
INGCO Spray Paint Gun (Alat Semprot Cat)Rp649.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait